Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm A schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022826

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394072463

Sonepar Artikelnummer

121231010

Hersteller Artikelnummer

942022826

Hersteller Typ

DPE5660B

Hersteller Artikel Nr.:

942022826

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

4 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

230 W

Gesamthöhe:

395 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

300 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

sonstige

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

415 m³/h

Geräuschemission:

59 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

51 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.500 kg

ECOLine - Unsere energieeffizientesten Geräte. Flachschirmhaube, Breite: 60cm, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 550m³/h, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415/210 m³/h, Bedienung über Kurzhubtasten