Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm C grau

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm C grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022703

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543972371

Sonepar Artikelnummer

121224644

Hersteller Artikelnummer

942022703

Hersteller Typ

DPS362AS

Hersteller Artikel Nr.:

942022703

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

grau

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

330 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Gesamthöhe:

179 mm

Breite:

640 mm

Tiefe:

215 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

215 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

52 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

6.900 kg

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung: Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen. AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung: Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis. Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht: Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist. Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung: Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.