Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm grau

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022603

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543805822

Sonepar Artikelnummer

120961759

Hersteller Artikelnummer

942022603

Hersteller Typ

DPS5650AM

Hersteller Artikel Nr.:

942022603

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

grau

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

4 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

230 W

Gesamthöhe:

395 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

415 m³/h

Geräuschemission:

59 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

49.7 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.500 kg

Flachschirm - 60 cm Breite,Energieklasse A,Bedienung über Kurzhubtasten,Leistungsstufen: 3+Intensiv,Beleuchtung: 1 x 6 W / LED Streifen,Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter,2 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 550m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 600m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter 902980281 / MCFB71,LongLife Filter: MCFB73 / 902980283