Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm grau

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022604

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543805839

Sonepar Artikelnummer

120961774

Hersteller Artikelnummer

942022604

Hersteller Typ

DPS3640AM

Hersteller Artikel Nr.:

942022604

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

grau

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

440 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

120 W

Höhe der Haube:

395 mm

Gesamthöhe:

395 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

345 m³/h

Geräuschemission:

60 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

57.6 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

C

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.300 kg

Flachschirm - 60 cm Breite,Energieklasse C,Bedienung über Drucktasten,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 1 x 4 W / LED Streifen,2 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 345m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 440m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter 902980281 / MCFB71,LongLife Filter: MCFB73 / 902980283