Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Kaminhaube 60cm Hob²Hood A sw-si

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Kaminhaube 60cm Hob²Hood A sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022787

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84146000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394060132

Sonepar Artikelnummer

121220159

Hersteller Artikelnummer

942022787

Hersteller Typ

GB67D61HL

Hersteller Artikel Nr.:

942022787

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

13.300 kg

AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood: Die 6000 Hob2Hood Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen. Hob2Hood: Automatische Steuerung des Dunstabzugs: Die Hob2Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren. ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische: Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung. Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht: Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist. Fettfilter Plus: Hochleistungs-Fettentfernung für deine Küche: Der Fettfilter Plus entfernt Fett besonders leistungsstark und sorgt so für eine saubere Kochumgebung. Der Filter lässt sich leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen und behält seine optimale Effizienz für hervorragende Ergebnisse bei. Benachrichtigung für die Filterreinigung: Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.