Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Kaminhaube 60cm schräg A schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Kaminhaube 60cm schräg A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942051466

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543975334

Sonepar Artikelnummer

121064522

Hersteller Artikelnummer

942051466

Hersteller Typ

DVE5661HB

Hersteller Artikel Nr.:

942051466

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

4 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

575 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

262.2 W

Höhe des Kamins:

203 .. 613 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

396.4 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

500 m³/h

Geräuschemission:

66 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

46.8 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

13.300 kg

Kaminhaube, Breite 60cm, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h, Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h, Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren, Elektronische Regelung, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Randabsaugung, LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt), Farbtemperatur: 3000 K, Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~, 2 Metall-Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter, Abluft- und Umluftbetrieb, Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW