Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Kaminhaube 90cm edelstahl-schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Kaminhaube 90cm edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022490

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543714360

Sonepar Artikelnummer

120684723

Hersteller Artikelnummer

942022490

Hersteller Typ

DBB3951M

Hersteller Artikel Nr.:

942022490

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

600 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

266 W

Höhe des Kamins:

618 .. 1120 mm

Höhe der Haube:

60 mm

Gesamthöhe:

678 .. 1180 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

450 mm

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

415 m³/h

Geräuschemission:

66 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

96.4 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

12.600 kg

Reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz. Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz. Design, passend zu Ihrem Stil Diese Abzugshaube setzt den Ton in der modernen Küche. Funktionale Luftreinigungsfunktionen gepaart mit modernem Stil passen sich überall ein. Immer wieder maximale Filterleistung Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, so dass die Abzugshaube stets effizient arbeitet. Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube. LED Beleuchtung - hell und sparsam Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.