Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Lüfterbaustein 52cm C grau

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Lüfterbaustein 52cm C grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022663

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543827770

Sonepar Artikelnummer

121054962

Hersteller Artikelnummer

942022663

Hersteller Typ

DGB3523S

Hersteller Artikel Nr.:

942022663

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

grau

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

330 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Höhe der Haube:

138 mm

Gesamthöhe:

138 mm

Breite:

520 mm

Tiefe:

284 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

220 m³/h

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

51.9 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

4.300 kg

Lüfterbaustein - 52 cm Breite,Energieklasse C,Bedienung über Schieberegler,Leistungsstufen: 3,Beleuchtung: 2 x 4 W / LED,1 Metall-Fettfilter,Maximalleistung im Umluftbetrieb: 220m³/h,Maximalleistung im Abluftbetrieb: 330m³/h,Sonderzubehör:,Aktivkohlefilter (inkludiert): 902979880 / ECFB03