Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942150698

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543602193

Sonepar Artikelnummer

120684725

Hersteller Artikelnummer

942150698

Hersteller Typ

DUB1611M

Hersteller Artikel Nr.:

942150698

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

272 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

115 W

Höhe der Haube:

132.5 mm

Gesamthöhe:

132.3 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

513 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

71 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

125 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

99.4 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

D

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

4.950 kg

Kompakt-Dunstabzugshaube, besonders geeignet für kleine Küchen Mit ihrem kompakten Design eignet sich diese schlanke Dunstabzugshaube besonders für kleinere Küchen. Sie braucht wenig Platz und entfernt Küchendünste und Gerüche dennoch schnell und effizient. Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.