Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm weiss

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942150697

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543602186

Sonepar Artikelnummer

120571702

Hersteller Artikelnummer

942150697

Hersteller Typ

DUB2610W

Hersteller Artikel Nr.:

942150697

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

272 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

115 W

Höhe der Haube:

132.5 mm

Gesamthöhe:

132.3 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

513 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

71 m³/h

Geräuschemission:

71 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

125 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aktivkohle

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

65.5 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

D

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

5.000 kg

Kompakt-Dunstabzugshaube, besonders geeignet für kleine Küchen Mit ihrem kompakten Design eignet sich diese schlanke Dunstabzugshaube besonders für kleinere Küchen. Sie braucht wenig Platz und entfernt Küchendünste und Gerüche dennoch schnell und effizient. Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient. Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube. LED Beleuchtung - hell und sparsam Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.