Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schräg Hob²Hood A+ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schräg Hob²Hood A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942051521

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394061719

Sonepar Artikelnummer

121220155

Hersteller Artikelnummer

942051521

Hersteller Typ

GV77D61ST

Hersteller Artikel Nr.:

942051521

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

5 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

445 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

262.2 W

Höhe des Kamins:

556 .. 866 mm

Höhe der Haube:

394 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

410 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

Touchscreen

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

440 m³/h

Geräuschemission:

55 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

41 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

16.200 kg

SilenceTech: Effektive Luftreinigung bei geringem Geräuschpegel: Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum. Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis: Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die natürlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den für dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, für optimale Sichtbarkeit des Bräunungsgrads oder rücke deine Speisen ins richtige Licht für dein Dinner-Ambiente. Breeze-Funktion: Reinigt die Raumluft geräuschlos nach dem Kochen von Gerüchen: Durch Aktivierung der Breeze-Funktion wird deine Küchenluft auch nach dem Kochen leise und effektiv gereinigt. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, sodass du und deine Gäste das Essen unbeschwert genießen können. Nach Programmende schaltet die Funktion automatisch ab. Hob2Hood: Automatische Steuerung des Dunstabzugs: Die Hob2Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren. ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische: Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung.