Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schräg Hob²Hood A sw-si

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schräg Hob²Hood A sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942051465

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543975327

Sonepar Artikelnummer

121220157

Hersteller Artikelnummer

942051465

Hersteller Typ

DVE5961HB

Hersteller Artikel Nr.:

942051465

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

4 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

575 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

262.2 W

Höhe des Kamins:

203 .. 613 mm

Höhe der Haube:

340 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

396 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

Touchscreen

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

500 m³/h

Geräuschemission:

66 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

14.360 kg

AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood: Die 6000 Hob2Hood Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen. Hob2Hood: Automatische Steuerung des Dunstabzugs: Die Hob2Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren. ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische: Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung. Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht: Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist. Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung: Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen. Benachrichtigung für die Filterreinigung: Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.