AEG HAUSGERÄTE - E-Herd Set:OE7P621AB + TX64IF00XB + 3f.Backausz + Backbl. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 801419588
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543944286
Sonepar Artikelnummer
121232383
Hersteller Artikelnummer
801419588
Hersteller Typ
PEP12026
Hersteller Artikel Nr.:
801419588
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
Induktion
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
schwarz
Lage der Steuerung:
vorne
Höhe:
594 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
567 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
3-fach-Backauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
1.09 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.52 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.09 kWh
Nettovolumen:
71 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.52 kWh
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
48.890 kg


