Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 16BA 71L Pyrolyse Disp. A++ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 16BA 71L Pyrolyse Disp. A++ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944035051

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394056197

Sonepar Artikelnummer

121196451

Hersteller Artikelnummer

944035051

Hersteller Typ

TE7PB63ZAB

Hersteller Artikel Nr.:

944035051

Bauform:

Standgerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Nettovolumen:

71 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

594 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

567 mm

Nischenhöhe:

590 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A++

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.09 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.52 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

35.500 kg

Backofen,WLAN - Connectivity mit der AEG App,Energieklasse A++,71 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 16,TouchControl Bedienung,Kochassistent,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor,Pyrolytische Reinigungsfunktion,SoftClosing,Inklusive 1-fach Vollauszug TR1LFV,4-fach Verglasung,Abmessungen H/B/T mm: 590 / 560 / 550