Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 18BA 72L Pyrolyse A++ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 18BA 72L Pyrolyse A++ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949288080

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85166080

  • Gewicht - 29.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394143231

Sonepar Artikelnummer

121389354

Hersteller Artikelnummer

949288080

Hersteller Typ

TX7PB63ZSB

Hersteller Artikel Nr.:

949288080

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

29.300 kg

Backofen, WLAN-Connectivity über AEG App, Energieklasse A++, 72 Liter Garraumvolumen, 18 Beheizungsarten, EXCite Full Touch-Display, Kochassistent, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Pyrolytische Reinigungsfunktion, SoftClosing, Inklusive 1-fach Vollauszug TR1LFV, 3-fach Verglasung, Pizza in nur 150 Sekunden in Restaurantqualität, Nische H/B/T mm: 590 / 560 / 550