AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 8BA 72L LongCl AquaCl. Uhr A+ edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949496370
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 2790 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
7333394056043
Sonepar Artikelnummer
121237105
Hersteller Artikelnummer
949496370
Hersteller Typ
OU5AB20SM
Hersteller Artikel Nr.:
949496370
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
2790 W
Nettovolumen:
72 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
594 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
590 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
29.300 kg


