AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 9BA 72L LongCl Pyrol Dampfunt WLAN Disp A++ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949494898
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 2990 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394056005
Sonepar Artikelnummer
121209451
Hersteller Artikelnummer
949494898
Hersteller Typ
TR6PB51ZSB
Hersteller Artikel Nr.:
949494898
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
2990 W
Nettovolumen:
72 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
589 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
590 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A++
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.52 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
32.600 kg


