AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 9BA 72L LongCl Pyrolyse WLAN Disp A++ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949498314
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Elektroanschlusswert - 3490 W
Nettovolumen - 72 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394056098
Sonepar Artikelnummer
121209453
Hersteller Artikelnummer
949498314
Hersteller Typ
TU5PB40ZSB
Hersteller Artikel Nr.:
949498314
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Elektroanschlusswert:
3490 W
Nettovolumen:
72 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
594 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
590 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A++
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.52 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
29.300 kg


