Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 9BA 72L Pyrolyse Disp A++ edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 9BA 72L Pyrolyse Disp A++ edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949498287

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3490 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394046198

Sonepar Artikelnummer

121237104

Hersteller Artikelnummer

949498287

Hersteller Typ

OU5PB40SM

Hersteller Artikel Nr.:

949498287

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3490 W

Nettovolumen:

72 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

594 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

569 mm

Nischenhöhe:

590 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.93 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.52 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

29.600 kg

949498287, OBU3P40SM, Backofen, Energieklasse A++, 72 Liter Garraumvolumen, 8 Beheizungsarten, EXPlore-Display, Versenkknebel und TouchControl, Automatikprogramme, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Pyrolytische Reinigungsfunktion, SafeToTouch Plus Verglasung, Antifingerprint Edelstahlbeschichtung, Abmessungen H/B/T mm: 590 / 560 / 550