Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 9BA 72L Pyrolyse WLAN Disp A++ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaubackrohr 9BA 72L Pyrolyse WLAN Disp A++ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949498292

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Nettovolumen - 72 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394056081

Sonepar Artikelnummer

121237103

Hersteller Artikelnummer

949498292

Hersteller Typ

TU5PB401SB

Hersteller Artikel Nr.:

949498292

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Nettovolumen:

72 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

594 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

568 mm

Nischenhöhe:

590 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.93 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.52 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

33.000 kg

949498292, OBUP40SM, Backofen, WLAN - Connectivity mit der AEG App, Energieklasse A++, 72 Liter Garraumvolumen, 9 Beheizungsarten, EXPlore-Display, Versenkknebel und TouchControl, Automatikprogramme, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Pyrolytische Reinigungsfunktion, SafeToTouch Plus Verglasung, Abmessungen H/B/T mm: 590 / 560 / 550