Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 10BA LongCl Pyrolyse Disp 71L A+ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 10BA LongCl Pyrolyse Disp 71L A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 940321504

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 10850 W

  • Bauart - einbaufähig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394056678

Sonepar Artikelnummer

121209458

Hersteller Artikelnummer

940321504

Hersteller Typ

OU5PE40AK

Hersteller Artikel Nr.:

940321504

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

10850 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

schwarz

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

230 V

Höhe:

594 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenhöhe:

600 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ausführung des Kochfeldes:

ohne

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

1.09 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.69 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.09 kWh

Nettovolumen:

71 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Größe:

groß (65 l und größer)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

34.500 kg

940321504,OU5PE40AK,Herd,Energieklasse A+,71 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 9,Versenkknebel mit Edelstahlkappen und TouchControl,Automatikprogramme,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,Pyrolytische Reinigungsfunktion,4-fach Verglasung,Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550