AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 10BA LongCl Pyrolyse SteamBake Disp 71L A+ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940321508
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 10850 W
Bauart - einbaufähig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394058009
Sonepar Artikelnummer
121209444
Hersteller Artikelnummer
940321508
Hersteller Typ
OA5PE42AB
Hersteller Artikel Nr.:
940321508
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
10850 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
schwarz
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230 V
Höhe:
594 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
567 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
ohne
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
1.09 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.69 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.09 kWh
Nettovolumen:
71 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
34.500 kg


