Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 8BA 72L AquaClean A+ edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 8BA 72L AquaClean A+ edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949723484

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85166080

  • Gewicht - 30.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394131252

Sonepar Artikelnummer

121382125

Hersteller Artikelnummer

949723484

Hersteller Typ

GU5AE21SM

Hersteller Artikel Nr.:

949723484

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

30.500 kg

949723484, GU5AE21SM, Herd, Energieklasse A+, 72 Liter Garraumvolumen, 8 Beheizungsarten, Timer-Display, Versenkknebel und TouchControl, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Inklusive 3-fach Backauszug TR3LV, 2-fach Verglasung, Antifingerprint Edelstahlbeschichtung, Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550