Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 8BA AquaCl. LongCl. Uhr 71L A+ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 8BA AquaCl. LongCl. Uhr 71L A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 940321505

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 10850 W

  • Bauart - einbaufähig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394072685

Sonepar Artikelnummer

121221113

Hersteller Artikelnummer

940321505

Hersteller Typ

OU5AE20AK

Hersteller Artikel Nr.:

940321505

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

10850 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

schwarz

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

230 V

Höhe:

594 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

567 mm

Nischenhöhe:

600 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ausführung des Kochfeldes:

ohne

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.99 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.69 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.99 kWh

Nettovolumen:

71 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

35.000 kg

AEG SurroundCook Backöfen der Serie 5000. SurroundCook Backöfen der Serie 5000 bieten dir perfekte Garergebnisse - auf dem gesamten Blech und auf jeder Ebene. Das fortschrittliche Heißluftsystem mit Ringheizkörper verteilt die Hitze gleichmäßig, präzise und hocheffizient im gesamten Garraum und spart dabei bis zu 20 % Zeit und Energie. Multilevel Cooking ermöglicht durch einen zusätzlichen Heizring gleichmäßiges Backen auf bis zu drei Ebenen. Die Heißluft-Funktion verteilt die Hitze gleichmäßig im Garraum, sodass deine Gerichte auf jeder Ebene gleichzeitig dasselbe Garergebnis erzielen. Die Timeranzeige ermöglicht eine geführte und präzise Zeitkontrolle des Garvorgangs. Die Aqua-Reinigungsfunktion ist die natürliche und einfache Art, deinen Backofen zu reinigen. Durch die Zugabe von Wasser im Backofen entsteht Dampf, der hartnäckige Rückstände auf der Oberfläche löst. So kannst du sie mit einem feuchten Tuch ganz einfach entfernen. Das innovative Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt dafür, dass sich die heiße Luft gleichmäßig im gesamten Garraum verteilt. Dies ermöglicht einen schnelleren und energieeffizienteren Garprozess. Backe auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig und erhalte perfekt gegarte Ofengerichte auf jeder Ebene.