AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 9BA LongCl Pyrolyse Disp 72L A++ edst-Antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949723904
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 11090 W
Bauart - einbaufähig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394071862
Sonepar Artikelnummer
121209460
Hersteller Artikelnummer
949723904
Hersteller Typ
OU5PE40SM
Hersteller Artikel Nr.:
949723904
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
11090 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Höhe:
594 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
ohne
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.93 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.52 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Nettovolumen:
72 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.52 kWh
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
30.500 kg


