Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 9BA LongCl Pyrolyse Disp 72L A++ schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbauherd 9BA LongCl Pyrolyse Disp 72L A++ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949723903

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 10350 W

  • Bauart - einbaufähig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394071855

Sonepar Artikelnummer

121209459

Hersteller Artikelnummer

949723903

Hersteller Typ

OU5PE40SK

Hersteller Artikel Nr.:

949723903

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

10350 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

schwarz

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

594 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

568 mm

Nischenhöhe:

600 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ausführung des Kochfeldes:

ohne

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.93 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.52 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.93 kWh

Nettovolumen:

72 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.52 kWh

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Größe:

groß (65 l und größer)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

27.400 kg

949723903,OU5PE40SK,Herd,Energieklasse A++,72 Liter Garraumvolumen,Anzahl Beheizungsarten: 9,Versenkknebel und TouchControl,Automatikprogramme,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,3-fach Verglasung,Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550