Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank dek. **** 124L E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank dek. **** 124L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933018060

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 143 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394023014

Sonepar Artikelnummer

121116287

Hersteller Artikelnummer

933018060

Hersteller Typ

OSF5O881EE

Hersteller Artikel Nr.:

933018060

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

143 kWh

Höhe:

881 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

möglich und im Beipack

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

110 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

14 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9.5 h

Gefrierleistung:

3.5 kg/24h

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

588 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

29.750 kg

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter,Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,Dekorfähig,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,*COOLMATIC Schnellkühlen,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550