Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int **** 0G 252L D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int ****  0G 252L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923587310

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84182159

  • Gewicht - 75.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394141824

Sonepar Artikelnummer

121389357

Hersteller Artikelnummer

923587310

Hersteller Typ

TF9CS181DC

Hersteller Artikel Nr.:

923587310

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

75.000 kg

5 Jahre Garantie auf den Kompressor, Energieklasse D, Energieverbrauch/Jahr: Nutzinhalt Kühlen: 230 Liter, Nutzinhalt Gefrierfach: 25 Liter, Nutzinhalt LongFresh Zone: 75 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung, TwinTech Kühlsystem, Festtürtechnik mit SoftClosing, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, Dynamische Umluftkühlung, Temperatur- und TürOffen Alarm akustisch, Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion, Gemüseladen: 3 große 0°C Laden, Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550