Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 118L D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 118L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933020582

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 114 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394027029

Sonepar Artikelnummer

121116262

Hersteller Artikelnummer

933020582

Hersteller Typ

TSF5O88WDF

Hersteller Artikel Nr.:

933020582

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

114 kWh

Höhe:

873 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

104 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

14 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2.6 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

556 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.000 kg

Energieklasse D,Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 104 Liter,Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter,LC-Display mit TouchControl Bedienung,Festtürtechnik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,TürOffen Alarm optisch und akustisch,FROSTMATIC und *COOLMATIC,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550