Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 118L D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 118L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933020591

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 84182159

  • Gewicht - 33.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394127002

Sonepar Artikelnummer

121389362

Hersteller Artikelnummer

933020591

Hersteller Typ

TF5OS88WDF

Hersteller Artikel Nr.:

933020591

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.000 kg

Energieklasse D, Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 104 Liter, Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung, Festtürtechnik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, TürOffen Alarm optisch und akustisch, FROSTMATIC und *COOLMATIC, Gemüseladen: 1 große, Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550