Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 188L Schleppt. E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 188L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033189

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 146 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394025582

Sonepar Artikelnummer

121116281

Hersteller Artikelnummer

933033189

Hersteller Typ

OSF5O12ES

Hersteller Artikel Nr.:

933033189

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

146 kWh

Höhe:

1218 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

130 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

174 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

14 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Gefrierleistung:

2.7 kg/24h

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

548 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

39.000 kg

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter,Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,Schlepptürtechnik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,*COOLMATIC Schnellkühlen,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen Nische H/B/T mm: 1230 / 560 / 550