Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 282L D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. **** 282L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923585301

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 132 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394046822

Sonepar Artikelnummer

121231012

Hersteller Artikelnummer

923585301

Hersteller Typ

TF6FS181DC

Hersteller Artikel Nr.:

923585301

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

132 kWh

Höhe:

1769 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

261 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

22 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Gefrierleistung:

5.5 kg/24h

Geräuschemission:

31 dB(A) re 1 pW

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

72.000 kg

AEG Kühlschränke der Serie 6000 mit DynamicAir: DynamicAir Kühlschränke der Serie 6000 sorgen für einen konstanten Luftstrom, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten. Jede Ablage wird gleichmäßig gekühlt, von oben bis unten, wodurch die Frische deiner Lebensmittel länger erhalten bleibt und ihre Qualität optimal geschützt wird. DynamicAir: Für gleichmäßige Kälteverteilung: Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kühlteil. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst. Kühlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kühlschränke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. CustomFlex: Flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung: Positioniere dank CustomFlex die Fächer der Kühlschranktür ganz nach deinen Bedürfnissen und genieße es alle Lebensmittel auf idealer Griffhöhe zu haben - egal ob Käse, Milchprodukte, Saucen oder Kräuter. Oder ordne bei Bedarf die Fächer neu an, um den Stauraum zu maximieren. 4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18° C, sogar im Inneren des Kühlschranks: Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.