Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 274L D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 274L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923586301

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 298 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394018485

Sonepar Artikelnummer

121220161

Hersteller Artikelnummer

923586301

Hersteller Typ

TK9ZS181DC

Hersteller Artikel Nr.:

923586301

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

298 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

118 kWh

Höhe:

1769 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

70 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

274 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

67.000 kg

LongFresh: 0° C Zone. Hält Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Das LongFresh-Fach im 9000er Kühlschrank bietet einen kälteren Bereich für empfindlichere Lebensmittel. Dieser ist auf 0° C heruntergekühlt, was perfekt ist für die Lagerung von Fleisch, Fisch oder anderen frische Zutaten. LongFresh: Optimale Kühlung deiner Lebensmittel dank 0 °C-Zone: Die LongFresh 0 °C-Zone bietet eine optimale Umgebung zum Schutz deiner Zutaten. Der Bereich ist kälter als der Rest deines Kühlschranks und eignet sich perfekte für deine feinere Lebensmittel. Passe ganz nach Bedarf die Einstellung an, um Fleisch und Fisch oder Obst und Gemüse optimal zu kühlen. Kühlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kühlschränke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch. Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Der Kühlschrank verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges Wegwerfen von Einkäufen und Speisen lässt sich so vermeiden. Zudem sorgt die Edelstahlrückwand nach dem Öffnen der Tür, für eine schnellere Herstellung der optimalen Kühltemperatur. FlexiShelf: Flexible Anpassung an hohe Lebensmittel mit nur einem Handgriff. Erlebe eine flexible Aufbewahrung im Kühlschrank mit FlexiShelf. Der vordere Teil der Glasablage lässt sich mühelos unter das hintere schieben, um Platz für größere Lebensmittel zu schaffen.