Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. Cooler 307L B weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. Cooler 307L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923584307

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 307 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394064475

Sonepar Artikelnummer

121389360

Hersteller Artikelnummer

923584307

Hersteller Typ

TK6FS181BC

Hersteller Artikel Nr.:

923584307

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

307 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

58 kWh

Höhe:

1769 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

70 W

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

76.000 kg

10 Jahre Garantie auf den Kompressor, Energieklasse B, Energieverbrauch/Jahr: 58 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 307 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung, Festtürtechnik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, Dynamische Umluftkühlung, TürOffen Alarm optisch und akustisch, Schnellkühlfunktion, CustomFlex Ablagesystem, 1 große Lade voll herausziehbar, 1 x ExtraZone Klimaschublade, Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550