Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. Cooler 307L C weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank int. Cooler 307L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923584303

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 73 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394015835

Sonepar Artikelnummer

121220163

Hersteller Artikelnummer

923584303

Hersteller Typ

TK6FS181CC

Hersteller Artikel Nr.:

923584303

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

73 kWh

Höhe:

1769 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

70 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

307 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

67.000 kg

AEG Kühlschränke der Serie 6000 mit DynamicAir: DynamicAir Kühlschränke der Serie 6000 sorgen für einen konstanten Luftstrom, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten. Jede Ablage wird gleichmäßig gekühlt, von oben bis unten, wodurch die Frische deiner Lebensmittel länger erhalten bleibt und ihre Qualität optimal geschützt wird. DynamicAir: Für gleichmäßige Kälteverteilung: Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kühlteil. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst. Kühlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kühlschränke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. CustomFlex: Flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung: Positioniere dank CustomFlex die Fächer der Kühlschranktür ganz nach deinen Bedürfnissen und genieße es alle Lebensmittel auf idealer Griffhöhe zu haben - egal ob Käse, Milchprodukte, Saucen oder Kräuter. Oder ordne bei Bedarf die Fächer neu an, um den Stauraum zu maximieren. 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).