AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank unt. **** 111L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 933025106
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 148 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394025568
Sonepar Artikelnummer
121128800
Hersteller Artikelnummer
933025106
Hersteller Typ
OSF6I82EF
Hersteller Artikel Nr.:
933025106
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
148 kWh
Höhe:
819 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
94 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
16.4 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
8.2 h
Gefrierleistung:
3.1 kg/24h
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
596 mm
Tiefe:
547 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
34.500 kg


