AEG HAUSGERÄTE - Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 933035513
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 92 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394025674
Sonepar Artikelnummer
121128801
Hersteller Artikelnummer
933035513
Hersteller Typ
OSK6I82EF
Hersteller Artikel Nr.:
933035513
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
92 kWh
Höhe:
819 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
230 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
110 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
134 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
596 mm
Tiefe:
547 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
32.950 kg


