AEG HAUSGERÄTE - EinbauMikrowelle 50cm 800W 5St. 17L Disp. Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 947608864
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394047720
Sonepar Artikelnummer
121231015
Hersteller Artikelnummer
947608864
Hersteller Typ
TB5SM171DB
Hersteller Artikel Nr.:
947608864
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1250 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
371 mm
Breite:
494 mm
Tiefe:
316 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
272 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
15.500 kg


