AEG HAUSGERÄTE - EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900/1000W 8St 25L SteamSet sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 947607523
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394047614
Sonepar Artikelnummer
121220153
Hersteller Artikelnummer
947607523
Hersteller Typ
TS5GM251EB
Hersteller Artikel Nr.:
947607523
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1450 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
25 l
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
388 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
400 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
315 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
18.500 kg


