Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - FlexiRunners Backauszug 1 paar

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - FlexiRunners Backauszug 1 paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944189351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7332543112890

Sonepar Artikelnummer

120319379

Hersteller Artikelnummer

944189351

Hersteller Typ

BACKAUSZUG 1PAAR

Hersteller Artikel Nr.:

944189351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.460 kg

Unsere Teleskopschienen machen die Zubereitung leckerer Mahlzeiten noch einfacher. Jetzt können Sie die Bleche bequem herausziehen und das Sicherheitsschloss verhindert, dass sie nach vorne kippen oder herausrutschen. Sie lassen sich problemlos an vorhandene Racks anklemmen und lassen Ihnen beide Hände frei zum Braten, Kochen oder Würzen. 1 Paar.