Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - FlexiRunners SuperClean Vollauszug 1 paar

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - FlexiRunners SuperClean Vollauszug 1 paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 944189354

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543112920

Sonepar Artikelnummer

120319377

Hersteller Artikelnummer

944189354

Hersteller Typ

SUPERCLEAN VOLLAUSZUG 1PAAR

Hersteller Artikel Nr.:

944189354

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.010 kg

Unsere Teleskopschienen mit Ant-Haft-Beschichtung machen das Zubereiten von Gerichten einfacher und flexibler. Mit den Schienen können Sie die Bleche einfach herausziehen und haben trotzdem beide Hände frei für das Würzen und Überprüfen. Das Sicherheitsschloss verhindert, dass die Schienen komplett herausrutschen oder nach vorne fallen.