Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - GarbehälterSet (gelocht u. ungelocht)

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - GarbehälterSet (gelocht u. ungelocht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902979553

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7321423388029

Sonepar Artikelnummer

120108220

Hersteller Artikelnummer

902979553

Hersteller Typ

902979553

Hersteller Artikel Nr.:

902979553

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

1.400 kg

Garbehälterset Multi-Dampfgarer (BxT: 32,5 x 34,4 cm)