AEG HAUSGERÄTE - Gas Kochstelle Glaskeramik 60cm 4Brenner Wokbrenner sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949640869
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - Gasflamme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543749751
Sonepar Artikelnummer
121054957
Hersteller Artikelnummer
949640869
Hersteller Typ
HKB64420NB
Hersteller Artikel Nr.:
949640869
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Lage der Steuerung:
oben vorne
Energieart:
Gas
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Anzahl der Gasbrenner:
4
Mit Wok-Brenner:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Thermoelementschutz:
Ja
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
590 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
480 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73211190
Gewicht:
13.500 kg


