AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank 56cm 3Fächer 85L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922717086
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen - 91 l
Nettovolumen - 85 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543741007
Sonepar Artikelnummer
120796168
Hersteller Artikelnummer
922717086
Hersteller Typ
ATB48E1AW
Hersteller Artikel Nr.:
922717086
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
91 l
Nettovolumen:
85 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
560 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
164 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Höhe:
845 mm
Tiefe:
575 mm
Lagerung bei Stromausfall:
24 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
32.700 kg


