Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank 60cm NoFr. 226L 6Fächer E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank 60cm NoFr. 226L 6Fächer E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922717227

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 160 W

  • Bruttofassungsvermögen - 224 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543828432

Sonepar Artikelnummer

121056799

Hersteller Artikelnummer

922717227

Hersteller Typ

AGB332E2NW

Hersteller Artikel Nr.:

922717227

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

160 W

Bruttofassungsvermögen:

224 l

Nettovolumen:

226 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

595 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

6

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

230 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1550 mm

Tiefe:

668 mm

Lagerung bei Stromausfall:

28 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

64.300 kg

10 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 230 kWh,Nutzinhalt Gefrieren: 226 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,NoFrost - Technik,Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch,FROSTMATIC Schnellgefrieren,Gefrierladen: 4 transparent ,Abmessungen H/B/T mm: 1550 / 595 / 668