Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 54cm 4Fächer 98L Schleppt. E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 54cm 4Fächer 98L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033750

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Nettovolumen - 98 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394025650

Sonepar Artikelnummer

121116285

Hersteller Artikelnummer

933033750

Hersteller Typ

TAB6L88ES

Hersteller Artikel Nr.:

933033750

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Nettovolumen:

98 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

540 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

177 kWh

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

873 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

12.7 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Temperaturanzeige:

ohne

Gefrierleistung:

4.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

34.050 kg

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh,Nutzinhalt Gefrieren: 98 Liter,Elektronische Steuerung,Schlepptürtechnik,LowFrost - Technik,Temperaturalarm optisch und akustisch,FROSTMATIC Schnellgefrieren,Gefrierladen: 4 transparent ,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550