Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 55.6cm 4Fächer 98L E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 55.6cm 4Fächer 98L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033619

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Bruttofassungsvermögen - 99 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394027036

Sonepar Artikelnummer

121116266

Hersteller Artikelnummer

933033619

Hersteller Typ

TAB6L88EF

Hersteller Artikel Nr.:

933033619

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Bruttofassungsvermögen:

99 l

Nettovolumen:

98 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

556 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

157 kWh

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

873 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

13.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

4.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

34.000 kg

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh,Nutzinhalt Gefrieren: 98 Liter,LC-Display mit TouchControl Bedienung,Festtürtechnik,LowFrost - Technik,Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch,FROSTMATIC Schnellgefrieren,Gefrierladen: 4 transparent ,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550