Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 5Fächer 122L NoFr. E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 5Fächer 122L NoFr. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033424

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 140 W

  • Bruttofassungsvermögen - 130 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394026633

Sonepar Artikelnummer

121221112

Hersteller Artikelnummer

933033424

Hersteller Typ

TAB7N12EF

Hersteller Artikel Nr.:

933033424

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

140 W

Bruttofassungsvermögen:

130 l

Nettovolumen:

122 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

556 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

203 kWh

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

1224 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

556 mm

Nischenhöhe:

1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

10.9 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Gefrierleistung:

11.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

43.000 kg

AEG Gefrierschränke der Serie 7000 mit NoFrost-Technologie: Gefrierschränke der Serie 7000 mit NoFrost-Technologie verhindern effektiv Eisbildung, sodass kein Abtauen mehr nötig ist. Dadurch ermöglichen sie einen stets optimalen Betrieb und sorgen für lange Frische deiner Lebensmittel. NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie. Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung). TouchControl-Display für präzise Funktionskontrolle: Mit dem reaktionsschnellen und übersichtlichen Touch-Display kannst du die Temperatur präzise einstellen und mühelos auf die Funktionen des Gefrierschranks zugreifen. Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten: Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.