Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 7Fächer 212L NoFr. D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank int. 7Fächer 212L NoFr. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922784302

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 100 W

  • Bruttofassungsvermögen - 216 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394018461

Sonepar Artikelnummer

121221111

Hersteller Artikelnummer

922784302

Hersteller Typ

TB7NA181DC

Hersteller Artikel Nr.:

922784302

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

100 W

Bruttofassungsvermögen:

216 l

Nettovolumen:

212 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

557 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

189 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

1769 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Klimaklasse:

SN-ST

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

18.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

2

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

73.000 kg

AEG Gefrierschränke der Serie 7000 mit NoFrost-Technologie: Gefrierschränke der Serie 7000 mit NoFrost-Technologie verhindern effektiv Eisbildung, sodass kein Abtauen mehr nötig ist. Dadurch ermöglichen sie einen stets optimalen Betrieb und sorgen für lange Frische deiner Lebensmittel. NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie. Gefrierschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Gefrierschränke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kühlgeräten wird für die Herstellung neuer Gefrierschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. TouchControl-Display für präzise Funktionskontrolle: Mit dem reaktionsschnellen und übersichtlichen Touch-Display kannst du die Temperatur präzise einstellen und mühelos auf die Funktionen des Gefrierschranks zugreifen. Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung). SoftClosing: Sanfte und leise Schließ-Technik: Türschließsystem für mehr Komfort und Sicherheit. SoftClosing stellt ein geräuscharmes Schließen der Tür sicher. Die Scharniere verhindern außerdem das versehentliche Öffnen der Türe und ersparen somit unnötigen Energieverlust.