Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank unt. 60cm 4Fächer 95L E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Gefrierschrank unt. 60cm 4Fächer 95L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933027110

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 84184020

  • Gewicht - 35.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394126302

Sonepar Artikelnummer

121389383

Hersteller Artikelnummer

933027110

Hersteller Typ

OAB6I82EF

Hersteller Artikel Nr.:

933027110

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

35.250 kg

Energieklasse E / Unterbau, Energieverbrauch/Jahr: 176 kWh, Nutzinhalt Gefrieren: 95 Liter, Elektronische Steuerung, Festtürtechnik, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, Schnellgefrierenfunktion, Gefrierladen: 3 transparent , Nische H/B/T mm: 820 / 600 / 550